missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine |
| Tæthed | 0.949 |
| Kogepunkt | 190°C |
| Flammepunkt | 80°C (176°F) |
| Brydningsindeks | 1.498 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 150.23 |
| Procent renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?