Få mere at vide
2,3-diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,3-Diaminopyridin blev anvendt i syntesen af 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxybenzoat1. Det blev brugt som intern standard til analyse af poly(amidoamin)dendrimerer med forskellige terminale funktionaliteter ved kapillærelektroforese. Det blev brugt som reagens i syntese af imidazopyridiner og organometalliske komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-diaminopyridin blev brugt i syntesen af 2,3-diaminopyridinium-4-hydroxybenzoat1. Det blev brugt som intern standard til analyse af poly(amidoamin)dendrimerer med forskellige terminale funktionaliteter ved kapillærelektroforese. Det blev brugt som reagens i syntese af imidazopyridiner og organometalliske komplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (100 g/L).
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Diaminopyridine |
| Smeltepunkt | 110°C to 114°C |
| Kogepunkt | 195°C (55 mmHg) |
| Flammepunkt | 205°C (401°F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2671 |
| Beilstein | 109869 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (100g/L). |
| Formel vægt | 109.13 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.