Få mere at vide
2,3,6-Trifluoropyridine, 97%
Beskrivelse
2,3,6-Trifluorpyridin bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3,6-Trifluorpyridin anvendes som mellemprodukt i organiske synteser og i lægemidler.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,6-Trifluoropyridine |
| Tæthed | 1.402 |
| Kogepunkt | 100°C to 102°C |
| Flammepunkt | 30°C (86°F) |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1365146 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formel vægt | 133.07 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.