Få mere at vide
2,3,5-Collidine, 99%
Beskrivelse
2,3,5-Collidine er omeprazol-mellemprodukt, som er lægemidlet involveret i protonpumpehæmmere for at blokere produktionen af mavesyre. Det bruges til fremstilling af vitamin D3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3,5-Collidine er omeprazol-mellemprodukt, som er lægemidlet involveret i protonpumpehæmmere for at blokere produktionen af mavesyre. Det bruges til fremstilling af vitamin D3.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Collidine |
| Tæthed | 0.935 |
| Kogepunkt | 182°C to 184°C |
| Flammepunkt | 74°C (165°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Brydningsindeks | 1.5075 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 108832 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.