missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2'-Furil dioxime, mixture of isomers, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Furil dioxime |
| Navn note | mixture of isomers |
| Smeltepunkt | ∼165°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 85894 |
| Merck Index | 14,4306 |
| IUPAC navn | N-[(E)-1,2-bis(furan-2-yl)-2-nitrosoethenyl]hydroxylamin |
| Formel vægt | 220.19 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?