Få mere at vide
2,2,2-trichlorethylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,2,2-Trichlorethyl-chlorformiat anvendes som beskyttelsesreagens for alifatiske og aromatiske hydroxyl- og aminogrupper. Det bruges som derivatiseringsreagens ved gaskromatografisk/massespektrometrisk bestemmelse af en lang række amfetamin-relaterede lægemidler og efedriner i plasma-, urin- og hårprøver under N-demethylering af dextromethorphan. Det blev brugt som startreagens under syntesen af 6-Nor-9,10-dihydrolysergsyremethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2,2-Trichlorethyl-chlorformiat bruges som et beskyttelsesreagens for alifatiske og aromatiske hydroxyl- og aminogrupper. Det bruges som derivatiseringsreagens ved gaskromatografisk/massespektrometrisk bestemmelse af en lang række amfetamin-relaterede lægemidler og efedriner i plasma-, urin- og hårprøver under N-demethylering af dextromethorphan. Det blev brugt som startreagens under syntesen af 6-Nor-9,10-dihydrolysergsyremethylester.
Opløselighed
Opløseligt i Ether, Benzen, Chloroform, Ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Tør ved 4 °C. Opbevares under inert gas. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate |
| Smeltepunkt | 0°C to 2°C |
| Tæthed | 1.539 |
| Kogepunkt | 171°C to 172°C |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Brydningsindeks | 1.47 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3277 |
| Beilstein | 970619 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.