missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate |
| Smeltepunkt | 76°C to 80°C |
| Tæthed | 1.182 |
| Kogepunkt | 95°C to 96°C (0.3 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 5637371 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Optisk rotation | −75° (c=1 in Methanol) |
| Formel vægt | 230.31 (212.29 Anhydrous) |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?