Få mere at vide
Chem Lab 1LT Mercury(II) sulfate 200 g/l sol. (200 gHgSO4 / l 10% H2SO4)
Brand: Chem Lab CL02.1116.1000
1LT Mercury(II) sulfate 200 g/l sol. (200 gHgSO4 / l 10% H2SO4)
Sikkerhed og håndtering
- Mercury(II) sulphate 200 g/l solution
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Mercury(II) sulphate
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.