missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bochem™ Nikkel kemisk ske m/ spatelender

Artikelnummer. 10252331
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
120 mm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10252331

Brand: Bochem™ 3430

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Brug denne multifunktionsske til en lang række opgaver

  • Spatel håndtag
  • Autoklaverbar

Tekniske data

Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Kemisk Scoop
Til brug med (applikation) Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 30 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Bladmateriale 99,5% nikkel
Diameter (metrisk) Udvendig 1mm
Dimensioner (L x B) 120 x 20 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Håndtag Type Flad
Længde (metrisk) 120 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.