missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kartell™ 120° Y-formede konnektorer med tilspidsede ender
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,7,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen. Kartell™ 120°Y -formede konnektorer med tilspidsede ender er nyttige til lige forbindelsesrør med forskellige diametre.
Tilspidsede Ender
120°
Polypropylen
CE, IVD certificeringer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,7,8 mm |
| Port størrelse | 2,7 mm hul |
| Form | Y |
| Produkttype | Tilspidset konnektor |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion