Få mere at vide
11-Azidoundecyltriethoxysilane, 95%
Beskrivelse
Dette koblingsmiddel reagerer specifikt med alkynfunktioner til dannelse af den tilsvarende 1,2,3-triazol via en kobberfri 1,3-dipolær cycloaddition.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
reagerer specifikt med alkynfunktioner og danner den tilsvarende 1,2,3-triazol via en kobberfri 1,3-dipolær cycloaddition.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 110°C to 115°C (0.04mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 11-Azidoundecyltriethoxysilane |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | N3(CH2)11Si(OCH2CH3)3 |
| Formel vægt | 359.58 |
| Procent renhed | 95% |
| Brydningsindeks | 1.4390-1.4430 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.