missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kromatografiske søjler med frit og perlekant
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk) Reservoir:
8 mL
35 mL
430 mL
Beskrivelse
- Kromatografiske søjler med sintret fritte (porøsitet: 0)
- Med PTFE stophane
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) Reservoir | 35 mL |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Duran Glas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion