Få mere at vide
100ML ETALON DENSITE 0.7374G/ML @20°C
Brand: Reagecon DEN20050
447.61 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
100ML ETALON DENSITE 0.7374G/ML @20°C
Sikkerhed og håndtering
- DENSITY STANDARD 0.7374g/ml @ 20°C
Signalord
- Fare
Farekategori
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: dodecane, 2,2,4-trimethylpentane
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.