missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Heinz Herenz 10 ml reagensglas polypropylen
Beskrivelse
- Prøverør
- PP
- 16 x 100 mm
- Konisk
- 10 ml
- Med kant
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Cylindrisk |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Nej |
| Lukketype | Ikke inkluderet |
| Produkttype | Test Tube |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?