missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Vinylnaphthalen, 95%, stab. med 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
1-Vinylnaphthalen bruges som en forløber for polynukleære aromatiske kulbrinter i tobaksrøg. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Vinylnaphthalen anvendes som en forløber for polynukleære aromatiske kulbrinter i tobaksrøg. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
ethylacetat, hexan og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, varme, lys, ultraviolet stråling og frie radikaler.
1-Vinylnaphthalen anvendes som en forløber for polynukleære aromatiske kulbrinter i tobaksrøg. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
ethylacetat, hexan og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, varme, lys, ultraviolet stråling og frie radikaler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Vinylnaphthalene |
| Navn note | stabilized with 4-tert-butylcatechol |
| Tæthed | 1.04 |
| Kogepunkt | 135°C to 138°C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethyl acetate,hexane and methanol. |
| Formel vægt | 154.21 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion