missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methylpiperidine-3-methanol, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperidine-3-methanol |
| Tæthed | 1.013 |
| Kogepunkt | 140°C to 145°C |
| Flammepunkt | 94°C (201°F) |
| Brydningsindeks | 1.48 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 103713 |
| Formel vægt | 129.2 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?