missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 7.7 to 8.0 |
| Smeltepunkt | -24°C |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Damptryk | 0.7mbar 25 |
| Kogepunkt | 202°C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-Methyl-2-pyrrolidone
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?