Få mere at vide
1-Eicosanethiol, 98%
Beskrivelse
1-Eicosanethiol bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Eicosanethiol |
| Smeltepunkt | 38 °C til 41 °C |
| Lugt | Stank |
| Lineær formel | CH3(CH2)19SH |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 314.61 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.