Få mere at vide
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborat, 98%
Beskrivelse
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat er et cyanyleringsreagens til proteinsulfhydrylgrupper og bruges til at fremstille protein-polysaccharidkonjugater. Det anvendes som et aktiverende middel til polysaccharidharpikser og konjugering af lipopolysaccharider, mens det bevarer endotoksisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat er et cyanyleringsreagens til proteinsulfhydrylgrupper og bruges til at fremstille protein-polysaccharidkonjugater. Det anvendes som et aktiverende middel til polysaccharidharpikser og konjugering af lipopolysaccharider, mens det bevarer endotoksisk aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand og
acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 196 °C til 200 °C |
| Mængde | 500 mg |
| Beilstein | 5685616 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og acetonitril. |
| Formel vægt | 234.99 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.