Få mere at vide
1-Chloro-2-iodoethane, 96%, stab. with copper
Beskrivelse
1-Chloro-2-iodoethan anvendes som en mild elektrofil til jodering af metallerede arter, som i omdannelsen af en ortho-lithieret benzylether til det tilsvarende ortho-iodid. Det reagerer med 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinon og opnår 5-(2-chlorethoxy)-[1,4]naphthoquinonen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Chloro-2-iodoethan anvendes som en mild elektrofil til iodering af metallerede arter, som i omdannelsen af en ortho-lithieret benzylether til det tilsvarende ortho-iodid. Det reagerer med 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinon og opnår 5-(2-chlorethoxy)-[1,4]naphthoquinonen.
Opløselighed
Opløselige uorganiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-iodoethane |
| Tæthed | 2.088 |
| Kogepunkt | 61°C to 62°C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Brydningsindeks | 1.566 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1730865 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble inorganic solvents. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 190.41 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.