Få mere at vide
1,9-nonandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,9-nonandiol bruges i organisk syntese. Det kan også reagere med 3,4-dihydro-2H-pyran og 9-(tetrahydropyran-2-yloxy)nonan-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,9-nonandiol anvendes i organisk syntese. Det kan også reagere med 3,4-dihydro-2H-pyran og 9-(tetrahydropyran-2-yloxy)nonan-1-ol.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,9-Nonanediol |
| Smeltepunkt | 45°C to 48°C |
| Tæthed | 0.95 |
| Kogepunkt | 288°C |
| Flammepunkt | 162°C (323°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1737531 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 160.26 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.