missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1,5-Hexadien-3-ol, 95%
Beskrivelse
Applications
1,5-Hexadien-3-ol is used in the synthesis of (+)-obtusenyne. It is used as intermediates. It undergoes Sharpless kinetic resolution and ring-closing metathesis to yield nine membered oxocene.
Solubility
Sparingly Soluble.
Notes
Keep away from heat. Incompatible with Oxidizing agents.
1,5-Hexadien-3-ol is used in the synthesis of (+)-obtusenyne. It is used as intermediates. It undergoes Sharpless kinetic resolution and ring-closing metathesis to yield nine membered oxocene.
Solubility
Sparingly Soluble.
Notes
Keep away from heat. Incompatible with Oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Hexadien-3-ol |
| Tæthed | 0.877 |
| Kogepunkt | 133°C to 134°C |
| Flammepunkt | 29°C (84°F) |
| Brydningsindeks | 1.448 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1719962 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly Soluble. |
| Formel vægt | 98.15 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?