Få mere at vide
1,5-Diaminonaphthalene, 97%
Beskrivelse
t er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. De reducerende egenskaber af 1,5-diaminonaphthalen (1,5-DAN) som en MALDI-matrix (matrix-assisteret laserdesorptionsionisering) til aminosyresekventering og disulfidbindingskortlægning af humant urotensin II, der har en disulfidbinding, og humant guanylin, der har to disulfidbindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. De reducerende egenskaber af 1,5-diaminonaphthalen (1,5-DAN) som en MALDI-matrix (matrix-assisteret laserdesorptionsionisering) til aminosyresekventering og disulfidbindingskortlægning af humant urotensin II, der har en disulfidbinding, og humant guanylin, der har to disulfidbindinger.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (0,3 g/L)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,5-Diaminonaphthalene |
| Smeltepunkt | 189°C to 192°C |
| Kogepunkt | 200°C to 210°C (5 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 907947 |
| Formel vægt | 158.2 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.