Få mere at vide
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT
Beskrivelse
1,3-cyclohexadien bruges som hydrogendonor ved transferhydrogenering. Det bruges ved omdannelsen til benzen. Det er nyttigt i studiet af proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-Cyclohexadien anvendes som hydrogendonor ved transferhydrogenering. Det bruges ved omdannelsen til benzen. Det er nyttigt i studiet af proteomikforskning.
Opløselighed
Lidt blandbar med methanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Cyclohexadiene |
| Navn note | stabilized with 0.1% BHT |
| Smeltepunkt | -89°C |
| Tæthed | 0.847 |
| Kogepunkt | 79°C to 81°C |
| Flammepunkt | −8°C (−144°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Brydningsindeks | 1.474 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.