Få mere at vide
1-(3-aminopropyl)-4-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazin anvendes som en precursor i organisk syntese til fremstilling af furan-2-carboxylsyre [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amid ved at reagere med furan-2-carbonylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-Aminopropyl)-4-methylpiperazin anvendes som en precursor i organisk syntese til fremstilling af furan-2-carboxylsyre [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amid ved at reagere med furan-2-carbonylchlorid.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine |
| Tæthed | 0.924 |
| Kogepunkt | 113°C to 114°C (13 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 105964 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 157.26 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.