Få mere at vide
1,3,5-Triethynylbenzene, 98%
Descripción
1,3,5-Triethynylbenzen bruges som kulstofprækursor for grafensyntese på rhodium. Det bruges også som en forbindelsesenhed til forskellige overgangsmetal byggeklodser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3,5-Triethynylbenzen bruges som kulstofprækursor for grafensyntese på rhodium. Det bruges også som en forbindelsesenhed til forskellige overgangsmetal byggeklodser.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Triethynylbenzene |
| Smeltepunkt | 105°C to 107°C |
| Tæthed | 1.05 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Synonym | benzene, 1,3,5-triethynyl, benzene,1,3,5-triethynyl, 1,3,5-phenylene-triacetylene, acmc-209ozh, 1,3,5-triethynyl-benzene, 1,3,5-triethynylbenzene, 1,3,5-triethynylbenzene 1g, benzene, 1,3,5-triethynyl-8ci, 9ci |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.