Få mere at vide
1-(2-Aminoethyl)piperazine, 98%
Beskrivelse
1-(2-Aminoethyl)piperazin anvendes i en række forskellige reaktioner til undersøgelse af korrosionsinhibering, biologisk aktivitet og metalligand-effekter på katalyse. Det bruges til epoxyhærdning, overfladeaktivering og som asfaltadditiv. Det bruges i smøreolie og brændstoftilsætningsstoffer, mineralske hjælpemidler, polyamidharpikser, urethankemikalier, vådstyrkeharpikser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-(2-Aminoethyl)piperazin anvendes i en række forskellige reaktioner til undersøgelse af korrosionsinhibering, biologisk aktivitet og metalligand-effekter på katalyse. Det bruges til epoxyhærdning, overfladeaktivering og som asfaltadditiv. Det bruges i smøreolie og brændstoftilsætningsstoffer, mineralske hjælpemidler, polyamidharpikser, urethankemikalier, vådstyrkeharpikser.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med luft og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1- (2-Aminoethyl)piperazine |
| Smeltepunkt | -19°C |
| Tæthed | 0.983 |
| Kogepunkt | 222°C |
| Flammepunkt | 93°C (199°F) |
| Brydningsindeks | 1.5 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2815 |
| Beilstein | 104363 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-(2-Aminoethyl)piperazine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-(2-Aminoethyl)piperazine
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.