Få mere at vide
1,2,4-trihydroxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,2,4-Trihydroxybenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges som en metabolit af benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges som en metabolit af benzen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrechlorider, syreanhydrider, baser, oxidationsmidler. Luft& Lysfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,4-Trihydroxybenzene |
| Smeltepunkt | ∼140°C (sublimation) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2042863 |
| Følsomhed | Air and light sensitive |
| Merck Index | 14,1073 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 126.11 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.