missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,13-Tetradecadiene, 90+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,13-Tetradecadiene |
| Tæthed | 0.849 |
| Kogepunkt | 131°C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | 103°C (217°F) |
| Lineær formel | CH2=CH(CH2)10CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.443 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1741459 |
| Formel vægt | 194.36 |
| Procent renhed | ≥90% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,13-Tetradecadiene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradeca-1,13-diene
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?