Få mere at vide
1,1'-di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanin-perchlorat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanin per chlorat er et lipofilt farvestof, der bruges til at registrere membranspænding til fluiditetsundersøgelser. Denne retrograde farvning er nyttig til farvning af neuroner, fordi farven er relativt ikke-toksisk for cellelegemer, og farvestoffet tilbageholdes i neuroner. Derudover er 1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanin pr. chlorat en ideel retrograd og anterograd sporstof til at mærke processerne såvel som cellelegemerne af dyrkede neuroner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1′ -Dioctadecyl-3,3,3′ ,3′ -tetramethylindocarbocyanin per chlorat er et lipofilt farvestof, der bruges til at registrere membranspænding til fluiditetsundersøgelser. Denne retrograde farvning er nyttig til farvning af neuroner, fordi farven er relativt ikke-toksisk for cellelegemer, og farvestoffet tilbageholdes i neuroner. Desuden 1,1′ -Dioctadecyl-3,3,3′ ,3′ -tetramethylindocarbocyanin per chlorat er en ideel retrograd og anterograd sporstof til at mærke processerne såvel som cellelegemerne af dyrkede neuroner.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid (DMF).
Bemærkninger
Reagerer med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate |
| Smeltepunkt | 68°C (decomposition) |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 8251870 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Dimethylformamide (DMF). |
| Formel vægt | 933.88 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 3H-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-3,3-dimeth
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.